Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42626800
Cod. Produttore
42626800
Cod. EAN
8012952395884

Informazioni di prodotto

BASE ALLUMINIO 1313 SAP-E 100W CNR GRAF

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

BASE ALLUMINIO 1313 SAP-E 100W CNR