Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IELKIR2V2
Cod. Produttore
LKIR2V2

Informazioni di prodotto

Barriera IR 2 raggi
Barriera IR 2 raggi.Barriera IR 2 raggi. Grado di protezione IP55 con morsettiere verso l'alto, IP53 con morsettiere verso il basso. Livello di prestazione I°, alimentazione 12V +/- 20%, assorbimenti max TX 12mA RX 28mA. Trasmissione IR di tipo digitale, codificata antielusione, ricevitore con 2 moduli autoadattanti per ogni facio IR. Selezioni con ponticelli di sincronismo, cicalino, funzione AND. Morsettiera per alimentazione, tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento. Relè statico protetto da campi magnetici esterni I max. 200 mA@24V ac/dc. Numero fasci 2. Portata operativa 6 - 12mt, apertura fascia 1 mt alla massima portata. Dimensioni L 33 x P 23 x H 520mm, peso 263 g, temperatura da - 10 a + 45° C garantiti dal costruttore, 93 % UR. Info R:D, G:30

Produttore

BARRIERA IR 2 RAGGI