Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65195
Cod. Produttore
0000065195
Cod. EAN
8010300651958

Informazioni di prodotto

Barriere d'aria
Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS. Larghezza nominale del prodotto: 900 mm. Versione neutra (aria temperatura ambiente) e 2 velocit? di funzionamento. Motore AC bi-albero, termicamente protetto. Portata minima: 1100 m3/h Portata massima: 1400 m3/h 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l?aria attraverso un?apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina. Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocit?

Produttore

BARRIERA D'ARIA VORTICE AIR DOOR AD900