Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65172
Cod. Produttore
0000065172
Cod. EAN
8010300651729

Informazioni di prodotto

Barriere d'aria

Documentazione tecnica

Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento integrante la griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali neri sono in resina termoplastica ABS. Larghezza nominale del prodotto: 1.500 mm. Motore EC (brushless), termicamente protetto. 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, dirigono l?aria attraverso un?apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina. Telecomando a IR, con pulsante per accensione/spegnimento del prodotto e per la selezione delle velocit?

Produttore

BARRIERA D'ARIA VORTICE AIR DOOR AD1500 ES