Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/392
Cod. Produttore
1033/392
Cod. EAN
8021156042296

Informazioni di prodotto

Barriera ad infrarosso attivo sincronizzato, a doppio raggio, portata 60 m, da esterno, 1061, 1067 e 1068
Barriera a doppio raggio ad infrarosso attivo, idonea per installazioni in colonna o in luoghi protetti dalle intemperie. Ideale per le applicazioni in campo residenziale e terziario

monitoraggio della copertura

profondità

75 mm

larghezza

80 mm

altezza

180 mm

tensione d’esercizio

10 V

corrente d’esercizio

90 mA

area di rilevazione

60 °

caratteristica

distanza

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

BARRIERA A DOPPIO IR TX+RX 60M