Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00507044
Cod. Produttore
00507044
Cod. EAN
8001132070444

Informazioni di prodotto

Barra M8X75 cl.5.8

Bussola FIS E
Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata



Vantaggi:
La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 8;
  • Lunghezza - l - [mm]: 75;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132070444
  • Codice fischer: 507044