Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563200
Cod. Produttore
563200
Cod. EAN
4013364056558

Informazioni di prodotto

Barra equipotenziale K 12

Documentazione tecnica

La barra equipotenziale K 12 è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica in vari impianti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra offre un'eccellente conduttività e resistenza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Il design robusto e funzionale la rende ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Con la barra equipotenziale K 12, puoi contare su una soluzione efficace per la messa a terra e la protezione degli impianti elettrici.

forma costruttiva

struttura modulare

esecuzione

con calotta di copertura

larghezza

60 mm

lunghezza

160 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido

10

materiale della guida di contatto

rame

superficie della guida di contatto

con stagnatura galvanica

materiale del morsetto

acciaio

superficie del morsetto

con stagnatura galvanica

Produttore

BARRA EQUIPOTENZIALE K 12