Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563017
Cod. Produttore
563017
Cod. EAN
4013364027770

Informazioni di prodotto

Barra equipotenziale in CuZn/galSn L 398mm

Documentazione tecnica

La barra equipotenziale DEH563017 è realizzata in cuzn/galvanizzato, garantendo una resistenza ottimale e una lunga durata. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione in materiali di alta qualità assicura prestazioni eccellenti, rendendola una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Con la barra equipotenziale DEH563017, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche.

esecuzione

profilo

stagnato

lunghezza

400 mm

larghezza

10 mm

altezza

10 mm

Produttore

BARRA EQUIPOTENZIALE IN CUZN/GALSN