Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563010
Cod. Produttore
563010
Cod. EAN
4013364027800

Informazioni di prodotto

Barra equipotenziale con coperchio

Documentazione tecnica

La barra equipotenziale con coperchio DEH563010 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra è progettata per facilitare la messa a terra e migliorare la protezione degli impianti elettrici. Il coperchio offre una protezione aggiuntiva, mantenendo i collegamenti al sicuro da polvere e umidità. Con un design robusto e funzionale, è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali.

forma costruttiva

struttura modulare

esecuzione

con calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

65 mm

lunghezza

200 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

7

numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido

2

materiale della guida di contatto

ottone

superficie della guida di contatto

con stagnatura galvanica

materiale del morsetto

acciaio

superficie del morsetto

con stagnatura galvanica

Produttore

BARRA EQUIPOTENZIALE CON COPERCHIO