Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
forma costruttiva
struttura fissa
esecuzione
senza calotta di copertura
altezza
60 mm
larghezza
40 mm
lunghezza
295 mm
isolatore
numero di collegamenti conduttore circolare totali
6
materiale della guida di contatto
acciaio inossidabile (A2)
superficie della guida di contatto
non trattato
esecuzione antideflagrante testata
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te