Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITC183109B2V
Cod. Produttore
183109B2V
Cod. EAN
8010703156319

Informazioni di prodotto

BEM 58W Ballast lamellari slim
Il ballast elettronico TCI BEM 58W - 62W rappresenta una soluzione affidabile e performante per l'illuminazione commerciale e industriale. Progettato con materiali di alta qualità, garantisce efficienza energetica e lunga durata. La sua compatibilità con lampade da 58 a 62 watt assicura un funzionamento stabile e sicuro, grazie alle caratteristiche di protezione IP e NEMA che assicurano resistenza a polvere e umidità. Il design compatto e la facilità di installazione rendono questo ballast ideale per applicazioni professionali. La tecnologia avanzata permette un controllo preciso del flusso luminoso e una regolazione efficace della corrente, contribuendo a ottimizzare i consumi e ridurre i costi di gestione. La robustezza del corpo, realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità anche in ambienti difficili. Questo ballast elettronico è perfettamente integrabile in sistemi di illuminazione moderni, offrendo prestazioni elevate e sicurezza certificata.

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

58 W

con alimentatore

Produttore

Ballast elettronico TCI BEM 58W - 62W

€ 9,99 x 1 pz.
(pz.)