Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBDN24
Cod. Produttore
BDN24

Informazioni di prodotto

Campana incendio con timpano in acciaio.

Documentazione tecnica

Campana antincendio con timpano in acciaio e supporto in materiale termoplastico ABS colore rosso.Campana antincendio con timpano in acciaio e supporto in materiale termoplastico ABS colore rosso. Pressione sonora massima 93 - 95 dB a 1mt, indicata per installazioni all'interno, grado di protezione IP3X.  Dimensioni Ø 152 x P 60 mm, assorbimento massimo 25mA, alimentazione 24Vcc. Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-3, EN54-13.

Produttore

BADENIA INTERNO ROSSA 24V