Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB211111
Cod. Produttore
B211111
Cod. EAN
7392696001496

Informazioni di prodotto

B21 111-100
Advanced compact DIN-rail meter with an easy to read back lighted display. The meter is intended for use in the commercial or residential buildings etc. The meter can be used in 3 or 4 wire systems. The meter has several instrumentation values, 25 possible alarms and event logs. Single phase direct connected for active energy. One output for pulses or alarm etc. Accuracy class 1.0 (or B for MID meters). The meters is IEC approved + MID approved and verified.

tipo di tariffa

tariffa unica

numero di punti

6

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di polo

monofase

classe di precisione

B

esecuzione

misurazione diretta

tipo di impulso

S0

tipo di contatore

elettronico

corrente nominale (In)

5 A

adatto per

acquisto

tensione nominale (Un) N-L

220 V

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

tipo di montaggio

AMD

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente massima (Imax)

65 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

uscita d'impulso

elettrico

frequenza

50 Hz

blocco antiritorno

tarato

tipo di energia

potenza effettiva

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

B21 111-100