Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM211812
Cod. Produttore
211812
Cod. EAN
4015082118129

Informazioni di prodotto

AZ-4-C125 INT. MT 15KA 4P C 125A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea AZ, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 125 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità di incasso

75 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

AZ-4-C125 INT. MT 15KA 4P C 125A