Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4150
Cod. Produttore
HS4150
Cod. EAN
8012199817323

Informazioni di prodotto

axolute - presa 2P+T 13A 250V BS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa modulare 2P+T 13A 250 Vac british standard - Antracite

frequenza

45 Hz 55 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

10 A

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

codice RAL (simile)

7015

tensione nominale

250 V

numero di unità

1

larghezza dell'apparecchio

45.1 mm

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

materiale

plastica

colore

antracite

esecuzione

British Standard

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

esecuzione della superficie

brillante

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

copertura

scatola completa

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

AXOLUTE - PRESA 2P+T 13A 250V BS Axolute