Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHB4806HD
Cod. Produttore
HB4806HD
Cod. EAN
8012199977577

Informazioni di prodotto

axolute - placca 6P bianco Axolute

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca ellittica 6 moduli - bianco - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

93 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

195 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

profondità

9.2 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

superficie

verniciato

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 6P BIANCO AXOLUTE Axolute