Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4803NX
Cod. Produttore
HA4803NX
Cod. EAN
8012199760322

Informazioni di prodotto

axolute - placca 3P titanio spazzolato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 3 moduli - titanio spazzolato - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

8.3 mm

larghezza

126.6 mm

altezza

95.6 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7044

numero di unità

1

qualità del materiale

alluminio

superficie

satinato

colore

titanio

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

metallo

esecuzione della superficie

opaco

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 3P TITANIO SPAZZOL Axolute

€ 42,26 x 1 pz.
(pz.)