Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4803VSA
Cod. Produttore
HA4803VSA
Cod. EAN
8012199758527

Informazioni di prodotto

axolute - placca 3P specchio acidato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 3 moduli - specchio acidato - materiale vetro

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

larghezza

126.6 mm

profondità

9.5 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

codice RAL (simile)

9002

altezza

95.6 mm

qualità del materiale

puro vetro

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

vetro

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 3P SPECCHIO ACIDAT Axolute

€ 82,67 x 1 pz.
(pz.)