Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHA4803SAN
Cod. Produttore
HA4803SAN
Cod. EAN
8005543479452

Informazioni di prodotto

axolute - placca 3P argento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca rettangolare 3 moduli - argento - materiale metallo

adatto per installazione a incasso

trasparente

senza alogeni

codice RAL (simile)

9010

numero di unità verticali

1

larghezza

126.6 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

profondità

8.3 mm

numero di unità

1

altezza

95.6 mm

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

colore

argento

superficie

anodizzato

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE - PLACCA 3P ARGENTO Axolute