Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2700350
Cod. Produttore
2700350
Cod. EAN
4046356782647

Informazioni di prodotto

Modulo analogico

Documentazione tecnica

Convertitore IO-Link/analogico Axioline E per il collegamento di un attuatore analogico, 0 V ... 10 V, connettore M12, versione diritta

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

uscita, corrente

uscita, tensione

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

numero di uscite analogiche

1

link IO master

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

larghezza

16.6 mm

altezza

29 mm

profondità

79.5 mm

Produttore

AXL E IOL AO1 U M12 S CONVERTITORE