Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHAX1360-P
Cod. Produttore
AX1360-P

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux AX1360-P Alimentatore

Documentazione tecnica

Descrizione Alimentatore programmabile da laboratorio con 2 uscite regolabili: da 0 a 30V. 1 uscita fissa, selezionabile: 2,5V o 3,3V o 5V. Semplice da utilizzare, l'AX1360-P permette di passare dal montaggio in serie al montaggio in parallelo senza cavo. Caratteristiche tecniche • 2 uscite regolabili (0-30 V) e 1 uscita fissa selezionabile 2,5 V/ 3,3 V/ 5 V); • Visualizzazione luminosa a colori delle correnti e delle tensioni a 3 cifre contemporaneamente; • 4 configurazioni rapide richiamabili dal pannello anteriore; • Grande stabilità, debole deriva nel tempo; • Protezione da sovratensioni, surriscaldamenti e corto-circuiti; • Comando del ventilatore in funzione della potenza d'uscita; • Comunicazione USB e programmazione in SCPI; • Driver LV e CVI forniti.

Produttore

AX1360-P 2 X30V-1 X 5V/3AUSCITA USB