Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32730
Cod. Produttore
0P32730
Cod. EAN
8007352452367

Informazioni di prodotto

Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m

Documentazione tecnica

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm2 15 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

numero di fili

3

sezione del filo

2 mm²

numero di prese SCHUKO

4

materiale della scatola

plastica

attrezzatura del cavo

H05VV-F

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza della linea

15 m

con telaio portante

con protezione termica

colore

multicolore

Produttore

Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m