Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA104575
Cod. Produttore
104575
Cod. EAN
8055195000986

Informazioni di prodotto

AUTOM.ELETTROMEC.ENERGYKIT 391 SAFE

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo AUTOM.ELETTROMEC.ENERGYKIT 391 SAFE, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza, questo kit rappresenta una soluzione ideale per le tue esigenze energetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Con il suo design moderno e funzionale, l'AUTOM.ELETTROMEC.ENERGYKIT 391 SAFE è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle applicazioni elettriche.

frequenza del radioricevitore

433 MHz

larghezza max. del battente

2500 mm

tensione del motore

24 V

Produttore

AUTOM.ELETTROMEC.ENERGYKIT 391 SAFE