Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY20630-I-AUTO
Cod. Produttore
20630-I-AUTO
Cod. EAN
8032853656297

Informazioni di prodotto

AUTO 20/630-I - Terminale autorestringente unipolare per interno, fino a 12/20kV.
KIT da 3 terminali autorestringenti 24 kV per interno, per cavi (A)RG7H1R spessore isolante PIENO e RG7H1M1 spessore isolante RIDOTTO. Per conduttori da 25 a 50 mm2 - L: 320 mm

numero di conduttori

1

sezione nominale

240 mm²

serie di tensioni

12/20 kV

esecuzione

retrazione a freddo

numero di fili

1

conduttore di protezione

Produttore

AUTO 20/630-I (KIT DA TRE TERMINAZI