Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108803
Cod. Produttore
108803
Cod. EAN
8055195003123

Informazioni di prodotto

ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW 180°

Documentazione tecnica

L'Attuatore Interruttore S800 ENC 230V SBW è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione efficace per il controllo elettrico. La sua compatibilità con sistemi a 230V lo rende ideale per diverse applicazioni. Con un design compatto e funzionale, questo attuatore è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Un prodotto essenziale per ogni impianto elettrico.

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

230 V

larghezza max. del battente

4000 mm

Produttore

ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V SBW