Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108801
Cod. Produttore
108801
Cod. EAN
8055195003109

Informazioni di prodotto

ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V CBAC 180°

Documentazione tecnica

L'ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V CBAC è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima durabilità e sicurezza. Con una tensione di 230V, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso. Questo attuatore si distingue per la sua facilità d'uso e l'efficienza energetica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico.

larghezza max. del battente

2000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

ATTUATORE INTERR.S800 ENC 230V CBAC