Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA1044161
Cod. Produttore
1044161
Cod. EAN
8055195013559

Informazioni di prodotto

ATTUATORE 415 LS - 24V

Documentazione tecnica

Scopri l'ATTUATORE 415 LS - 24V, un dispositivo progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo attuatore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e potenza in un formato compatto. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un funzionamento fluido e silenzioso. Con la sua tensione di 24V, è perfetto per diverse configurazioni elettriche, rendendolo una scelta versatile per i tuoi progetti. Scegli l'ATTUATORE 415 LS per un'operatività senza compromessi.

larghezza max. del battente

3000 mm

tensione del motore

24 V