Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA1044181
Cod. Produttore
1044181
Cod. EAN
8055195013573

Informazioni di prodotto

ATTUATORE 415 L LS - 24V

Documentazione tecnica

L'Attuatore 415 L LS è un dispositivo elettrico progettato per operazioni efficienti a 24V. Questo attuatore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali in diverse condizioni. Il design compatto e robusto lo rende adatto a una varietà di ambienti, garantendo una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Sia che si tratti di automazione domestica o industriale, l'Attuatore 415 L LS si distingue per la sua versatilità e efficienza.

tensione del motore

24 V

larghezza max. del battente

4000 mm