Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA1044151
Cod. Produttore
1044151
Cod. EAN
8055195013535

Informazioni di prodotto

ATTUATORE 415 - 24V

Documentazione tecnica

L'Attuatore 415 è un dispositivo elettrico progettato per un'alimentazione di 24V, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Questo attuatore si distingue per la sua robustezza e performance, rendendolo un'ottima scelta per sistemi automatizzati. La sua classificazione merceologica garantisce che soddisfi gli standard di qualità richiesti nel settore. Con l'Attuatore 415, si ottiene un prodotto efficiente e duraturo, perfetto per le esigenze moderne.

tensione del motore

24 V

larghezza max. del battente

3000 mm