Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01523.1
Cod. Produttore
01523.1
Cod. EAN
8007352644359

Informazioni di prodotto

Attuatore 4 out multifunz. 250V 16A KNX

Documentazione tecnica

Attuatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tensione nominale

250 V

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tasti per comando manuale nell’azionamento

Produttore

ATTUATORE 4 OUT MULTIFUNZ. 250V 16A