Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12766
Cod. Produttore
GW12766
Cod. EAN
8011564277953

Informazioni di prodotto

ATTUATORE PER CARICHI GENERICI - 1 CANALE - 16A - EASY - 2 MODULI - NERO - CHORUS
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

incassato

larghezza in unità di suddivisione

2

comando locale/manuale

con indicatore a LED

max. potenza di interruzione

1500 W

carico C

numero max. di uscite di commutazione

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione d’esercizio nominale

230 V 230 V

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS_BUS_KNX,DOMOTICS

Produttore

ATTUATORE 1 CANALE 16A EASY 2M NERO