Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036300
Cod. Produttore
036300
Cod. EAN
3245060363000

Informazioni di prodotto

ATLANTIC ZOCCOLO 200X600X300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo 600X300 mm. Altezza 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile

adatto per installazione esterna

altezza

200 mm

larghezza

600 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

280 mm

colore

nero

esecuzione

base completa

materiale

acciaio

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

adatto per sistemazione cavi

Produttore

ATLANTIC ZOCCOLO 200X600X300