Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036947
Cod. Produttore
036947
Cod. EAN
3414970696724

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 800x600x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta in vetro temperato - altezza 800mm - larghezza 600mm - profondità 300mm

adatto per uso esterno

con piastra di montaggio

con serratura

coperchio/porta trasparente

profondità

300 mm

spessore materiale scatola

1.25 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

profondità interna

280 mm

larghezza

600 mm

profondità di incasso

305 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

altezza

800 mm

numero RAL

7035

tipo di copertura

porta

tipo di montaggio

apparente

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

singolo

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

acciaio

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 800X600X