Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036940
Cod. Produttore
036940
Cod. EAN
3414970696656

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 700x500x250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta in vetro temperato - altezza 700mm - larghezza 500mm - profondità 250mm

adatto per uso esterno

coperchio/porta trasparente

con serratura

con piastra di montaggio

altezza

700 mm

larghezza

500 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

numero RAL

7035

profondità

250 mm

spessore materiale scatola

1.25 mm

profondità interna

230 mm

profondità di incasso

255 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

tipo di porta

singolo

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 700X500