Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036929
Cod. Produttore
036929
Cod. EAN
3414970696571

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 600x400x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta in vetro temperato - altezza 600mm - larghezza 400mm - profondità 200mm

coperchio/porta trasparente

con serratura

adatto per uso esterno

con piastra di montaggio

profondità di incasso

205 mm

numero RAL

7035

spessore materiale porta/coperchio

1.25 mm

profondità

200 mm

profondità interna

180 mm

altezza

600 mm

spessore materiale scatola

1 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

larghezza

400 mm

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di porta

singolo

superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

materiale della scatola

acciaio

tipo di copertura

porta

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 600X400