Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036936
Cod. Produttore
036936
Cod. EAN
3414970696618

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 600x400x250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta in vetro temperato - altezza 600mm - larghezza 400mm - profondità 250mm

coperchio/porta trasparente

con serratura

adatto per uso esterno

con piastra di montaggio

spessore materiale scatola

1 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

profondità interna

230 mm

profondità

250 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.25 mm

altezza

600 mm

profondità di incasso

255 mm

numero RAL

7035

larghezza

400 mm

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di montaggio

apparente

materiale della scatola

acciaio

tipo di copertura

porta

tipo di porta

singolo

superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 600X400