Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036956
Cod. Produttore
036956
Cod. EAN
3414970696786

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 1200x800x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta in vetro temperato - altezza 1200mm - larghezza 800mm - profondità 400mm

con serratura

adatto per uso esterno

coperchio/porta trasparente

con piastra di montaggio

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

profondità interna

380 mm

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

numero RAL

7035

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

profondità

400 mm

profondità di incasso

405 mm

spessore materiale scatola

1.25 mm

resistenza agli urti

IK10

superficie

rivestito a polvere

materiale della scatola

acciaio

tipo di porta

singolo

classe di protezione

I

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL PORTA VETRO 1200X80