Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036921
Cod. Produttore
036921
Cod. EAN
3414970696526

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 700x500x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 700mm - larghezza 500mm - profondità 200mm

adatto per uso esterno

con piastra di montaggio

con serratura

profondità interna

180 mm

numero RAL

7035

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

larghezza

500 mm

spessore materiale scatola

1 mm

profondità di incasso

205 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

profondità

200 mm

altezza

700 mm

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

classe di protezione

I

tipo di porta

singolo

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 700X500X