Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036978
Cod. Produttore
036978
Cod. EAN
3414970696878

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 600x800x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP55 con doppia porta cieca - altezza 600mm - larghezza 800mm - profondità 300mm

adatto per uso esterno

con piastra di montaggio

con serratura

numero RAL

7035

profondità interna

280 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

larghezza

800 mm

profondità di incasso

305 mm

spessore materiale scatola

1.25 mm

altezza

600 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

profondità

300 mm

tipo di montaggio

apparente

resistenza agli urti

IK10

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

acciaio

tipo di porta

doppio

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 600X800X