Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036920
Cod. Produttore
036920
Cod. EAN
3414970696519

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 600x500x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 600mm - larghezza 500mm - profondità 200mm

con piastra di montaggio

con serratura

adatto per uso esterno

profondità interna

180 mm

larghezza

500 mm

numero RAL

7035

spessore materiale scatola

1 mm

profondità di incasso

205 mm

altezza

600 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

profondità

200 mm

tipo di porta

singolo

tipo di montaggio

apparente

superficie

rivestito a polvere

materiale della scatola

acciaio

tipo di copertura

porta

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 600X500X