Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036925
Cod. Produttore
036925
Cod. EAN
3414970696533

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 500x400x250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 500mm - larghezza 400mm - profondità 250mm

con serratura

con piastra di montaggio

adatto per uso esterno

spessore materiale scatola

1 mm

profondità interna

230 mm

altezza

500 mm

numero RAL

7035

larghezza

400 mm

profondità

250 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

profondità di incasso

255 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

materiale della scatola

acciaio

tipo di porta

singolo

tipo di montaggio

apparente

superficie

rivestito a polvere

tipo di copertura

porta

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 500X400X