Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036976
Cod. Produttore
036976
Cod. EAN
3414970696861

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 400x600x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 400mm - larghezza 600mm - profondità 200mm

con piastra di montaggio

adatto per uso esterno

con serratura

profondità

200 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

205 mm

altezza

400 mm

profondità interna

180 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.25 mm

larghezza

600 mm

spessore materiale scatola

1 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

tipo di porta

singolo

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

superficie

rivestito a polvere

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

acciaio

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 400X600X