Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036957
Cod. Produttore
036957
Cod. EAN
3414970696793

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 400x400x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 400mm - larghezza 400mm - profondità 200mm

adatto per uso esterno

con serratura

con piastra di montaggio

numero RAL

7035

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

profondità interna

180 mm

profondità

200 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.25 mm

profondità di incasso

205 mm

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

spessore materiale scatola

1 mm

tipo di montaggio

apparente

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

acciaio

tipo di porta

singolo

superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 400X400X