Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con serratura
con piastra di montaggio
adatto per uso esterno
numero RAL
7035
altezza
300 mm
profondità di incasso
165 mm
spessore materiale scatola
1 mm
numero delle aperture per la piastra della flangia
1
profondità interna
140 mm
larghezza
400 mm
spessore materiale porta/coperchio
1.25 mm
profondità
160 mm
tipo di porta
singolo
tipo di montaggio
apparente
classe di protezione
I
superficie
rivestito a polvere
esecuzione coperchio
chiuso
resistenza agli urti
IK10
tipo di copertura
porta
materiale della scatola
acciaio
grado di protezione (IP)
IP66
colore
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te