Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036951
Cod. Produttore
036951
Cod. EAN
3414970696762

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 300x300x160

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 300mm - larghezza 300mm - profondità 160mm

con piastra di montaggio

con serratura

adatto per uso esterno

numero RAL

7035

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

profondità interna

140 mm

profondità di incasso

165 mm

altezza

300 mm

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.25 mm

profondità

160 mm

larghezza

300 mm

superficie

rivestito a polvere

tipo di porta

singolo

esecuzione coperchio

chiuso

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

materiale della scatola

acciaio

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 300X300X