Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036955
Cod. Produttore
036955
Cod. EAN
3414970696779

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 300x300x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 300mm - larghezza 300mm - profondità 200mm

con piastra di montaggio

adatto per uso esterno

con serratura

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

spessore materiale scatola

1 mm

numero RAL

7035

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

200 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.25 mm

profondità interna

180 mm

profondità di incasso

205 mm

classe di protezione

I

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

singolo

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 300X300X