Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036950
Cod. Produttore
036950
Cod. EAN
3414970696755

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1400x800x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 1400mm - larghezza 800mm - profondità 400mm

con serratura

adatto per uso esterno

con piastra di montaggio

altezza

1400 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

profondità di incasso

405 mm

larghezza

800 mm

profondità interna

380 mm

spessore materiale scatola

1.25 mm

numero RAL

7035

profondità

400 mm

esecuzione coperchio

chiuso

superficie

rivestito a polvere

classe di protezione

I

tipo di montaggio

apparente

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di copertura

porta

tipo di porta

singolo

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1400X800