Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036942
Cod. Produttore
036942
Cod. EAN
3414970696670

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1200x600x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 1200mm - larghezza 600mm - profondità 300mm

con piastra di montaggio

adatto per uso esterno

con serratura

profondità di incasso

305 mm

numero RAL

7035

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

profondità interna

280 mm

spessore materiale scatola

1.25 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

larghezza

600 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

acciaio

tipo di porta

singolo

esecuzione coperchio

chiuso

superficie

rivestito a polvere

tipo di copertura

porta

classe di protezione

I

tipo di montaggio

apparente

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1200X600