Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036939
Cod. Produttore
036939
Cod. EAN
3414970696649

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1000x800x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 1000mm - larghezza 800mm - profondità 300mm

adatto per uso esterno

con serratura

con piastra di montaggio

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

larghezza

800 mm

profondità

300 mm

profondità di incasso

305 mm

profondità interna

280 mm

altezza

1000 mm

spessore materiale scatola

1.25 mm

numero RAL

7035

tipo di montaggio

apparente

tipo di porta

singolo

resistenza agli urti

IK10

tipo di copertura

porta

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

Atlantic Metal Con Piastra 1000X800 Bticino Spa

€ 389,72 x 1 pz.
(pz.)