Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036945
Cod. Produttore
036945
Cod. EAN
3414970696700

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1000x800x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 1000mm - larghezza 800mm - profondità 400mm

con serratura

adatto per uso esterno

con piastra di montaggio

profondità

400 mm

altezza

1000 mm

profondità interna

380 mm

spessore materiale scatola

1.25 mm

numero RAL

7035

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

larghezza

800 mm

profondità di incasso

405 mm

materiale della scatola

acciaio

tipo di porta

singolo

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

superficie

rivestito a polvere

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1000X800